{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M4 | |
Duljina D (L) | 15,9 mm | |
Širina B | 12,3 mm | |
Visina H | 14,5 mm | |
B1 | 10,4 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 12,7 mm | |
visina H2 | 5,6 mm | |
Maksimalna vlačna sila kod širenja | 13,2 mm | |
odgovarajući unutarnji šesterokut SW | 3 mm | |
maksimalni stezni moment | 3,4 Nm | |
Sila stezanja | 2,2 kN | |
Vrsta proizvoda | Stezač klina |
Broj artikla | 370010 M4 | |
EAN / GTIN | 4046368870509 | |
Broj proizvođača | 80500 |