{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Težina | 2,8 kg | |
L | 130 mm | |
B | 75 mm | |
Visina H | 46 mm | |
širina | 75 mm | |
Kalibar | 52 mm | |
maksimalni stezni moment | 75 Nm | |
maksimalna sila stezanja | 22 kN | |
Šifra boje | HOLEX ZS 75 | |
Vrsta proizvoda | Strojna stega |
Broj artikla | 363300 75 | |
EAN / GTIN | 4067263950677 |