Centrična stega 120 mm

Artikl br.: 363300 120
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    591,48 € / Piece
  • od 5 Piece
    492,90 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 9,5 kg
L 180 mm
B 125 mm
Visina H 65 mm
širina 120 mm
Kalibar 96 mm
maksimalni stezni moment 100 Nm
maksimalna sila stezanja 28 kN
Šifra boje HOLEX ZS 120
Vrsta proizvoda Strojna stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363300 120
EAN / GTIN 4067263950684
Broj proizvođača 363300 120

Opis

Izvedba:

  • Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.
  • U potpunosti plazma-nitrirano s fino glodanom donjom stranom.
  • Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijm otpacima čeljusti/obratka.
  • Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.
  • S automatiziranim sučeljem.
  • Uključujući rupe za sustav za pozicioniranje LANG,prilagodljiv na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (samo br. 363300 75) s pomoću spojne pločice.

Upotreba:

Idealno za peterostranu obradu. Centrično stezanje.

Odgovara:

Nasadne čeljusti br. 363310363324.

Opseg isporuke:

Osnovno tijelo, vreteno, matice vretena.

Dodatni pribor:

Momentni ključ br. 656050, nastavak za nasadni ključ br. 642229 12 (za veličinu 75), br. 642229 13 (za veličinu 120) stezaljke br. 363081 80 i 361165 CS1, GARANT Stezni vijak br. 363190, ploče adaptera br. 363079, 363080, 363085 visinska konzola br. 363090 (u kombinaciji s brojem 363079) stanica za sastavljanje br. 358595 52/96.

Napomena:

Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363310363324 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu