Kompletno vreteno 80/170

Artikl br.: 363008 80/170
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 5 mm; 10 mm
    prikladno za tipove 80S; 80SP
    odgovaraju kodu boja Xtric 80
    Vrsta proizvoda Ležaj vretena

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 363008 80/170
    EAN / GTIN 4062406219987
    Broj proizvođača 363008 80/170

    Opis

    Izvedba:

    • Omogućuje stezanje dviju komponenata.
    • Namještanje vretena po duljini 4 mm radi stezanja izradaka različitih veličina.
    • Jednostavna montaža i demontaža.

    Odgovara:

    Zasebno se mogu nabaviti središnje čeljusti br. 363040, 363042, 363044.

    Opseg isporuke:

    Ležaj vretena, vreteno s kompenzacijom duljine.

    Dodatni pribor:

    6-kutni odvijač br. 627424 vel. 3 i vel. 5.

    Napomena:

    Ne smije se upotrebljavati kod veličine 50 kao i s Xtric tipovima XS i XSP!