Središnja čeljust, sustav LANG, tip: 80

Artikl br.: 363042 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
194 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 80 mm
Visina čeljusti h 28 mm
Duljina čeljusti l 23 mm
odgovaraju kodu boja Xtric 80
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363042 80
EAN / GTIN 4062406221461
Broj proizvođača 363042 80

Opis

Izvedba:

Vidljivi tragovi ozubljenja na obratku. S ozubljenjen u stupnjevima od po 3 mm i glatkom steznom površinom.

Odgovara:

Kompletno vreteno br. 363008.

Napomena:

Ne smije se upotrebljavati kod veličine 50 kao i s Xtric tipovima XS i XSP!

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu