Kompletno vreteno 80/220

Artikl br.: 363008 80/220
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 5 mm; 10 mm
prikladno za tipove 80M; 80MP
odgovaraju kodu boja Xtric 80
Vrsta proizvoda Ležaj vretena

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363008 80/220
EAN / GTIN 4062406219994

Opis

Izvedba:

  • Omogućuje stezanje dviju komponenata.
  • Namještanje vretena po duljini 4 mm radi stezanja izradaka različitih veličina.
  • Jednostavna montaža i demontaža.

Odgovara:

Zasebno se mogu nabaviti središnje čeljusti br. 363040, 363042, 363044.

Opseg isporuke:

Ležaj vretena, vreteno s kompenzacijom duljine.

Dodatni pribor:

6-kutni odvijač br. 627424 vel. 3 i vel. 5.

Napomena:

Ne smije se upotrebljavati kod veličine 50 kao i s Xtric tipovima XS i XSP!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu