{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
⌀ drške | 16 mm | |
Duljina drške | 40 mm | |
Točnost očitavanja | 0,01 mm | |
Točnost mjerenja | 0,01 mm | |
Radno područje x, y, z po osima | 7 mm | |
slobodna duljina | 40 mm | |
Ukupna duljina (kućište i ticalo) | 134 mm | |
⌀ prikaza | 50 mm | |
Rezervni krakovi | 359505 4 | |
Rezervno staklo | 359510 | |
Vrsta proizvoda | Senzor |
Broj artikla | 359550 | |
EAN / GTIN | 2050001659224 | |
Broj proizvođača | 106000-2MM |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 3D ticalo analogno (⌀ 4 mm)
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
399,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
492 dijelovi na zalihi
365,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Rezervno staklo | 359510 | 359510 |
Rezervni krakovi | 359505 4 | 359505 4 |
Ukupna duljina (kućište i ticalo) | 134 | 134 |
IP-klasa zaštite | IP 67 | IP 67 |
Duljina drške | 40 | 40 |
⌀ drške | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Senzor | Senzor |