Zamjensko ticalo za 3D taster 4 mm

Artikl br.: 359505 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4.513 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Kugla ticala-⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    sferno ticalo ⌀ 4 mm
    Ukupna duljina L 31 mm
    Vrsta proizvoda Senzor

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 359505 4
    EAN / GTIN 4045197589842
    Broj proizvođača 359505 4

    Opis

    Upotreba:

    Umetak s ključem zateže se u 3D ticalo prilikom promjene.

    Odgovara:

    Analogno i digitalno 3D ticalo br. 359520; 359500; 359550; 359450 vel. 4.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu