Zamjensko ticalo za 3D taster T mm

Artikl br.: 359505 T
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Kugla ticala-⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ taktilnog stošca 4 mm
Ukupna duljina L 32 mm
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 359505 T
EAN / GTIN 4067263031567
Broj proizvođača 359505 T

Opis

Izvedba:

Poseban oblik stošca za praćenje omogućuje mjerenje alata za tokarenje točno po osima X, Y i Z.

Upotreba:

Umetak s ključem zateže se u 3D ticalo prilikom promjene.

Odgovara:

Analogno i digitalno 3D ticalo br. 359500; 359520; 359450 vel. 4.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu