3D ticalo analogno (⌀ 4 mm)

Artikl br.: 359520
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
395 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
⌀ drške 16 mm
Duljina drške 40 mm
Točnost očitavanja 0,01 mm
Točnost mjerenja 0,01 mm
Radno područje x, y, z po osima 7 mm
slobodna duljina 40 mm
Ukupna duljina (kućište i ticalo) 134 mm
⌀ prikaza 50 mm
Rezervni krakovi 359505 4
Rezervno staklo 359510
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 359520
EAN / GTIN 4045197223302
Broj proizvođača 359520

Opis

Izvedba:

  • Linearna skala.
  • Prikladan za mjerenje.
  • Precizan rad.
  • Kompaktnom izvedbom izbjegava se kolizija kod mjerenja.
  • Nepropusnost na prašinu i vodu = IP 67.
  • Jednostavnoi preciznopodešavanje koncentričnosti.
  • Jedna skala za radijalno i aksijalno mjerenje.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Precizna mjerna naprava za glodalice i strojeve za erodiranje. Za određivanje nultih točaka obratka, mjerenja duljina, središta provrta i referentnih bridova.

Opseg isporuke:

Uključuje ticalo br. 359505 vel. 4.

Dodatni pribor:

Ticalo br. 359505 vel. 6.

Napomena:

Digitalno 3D ticalo br. 359500.
Ticala br. 359505 i zamjensko staklo br. 359510.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu