MK drška za glavu za bušenje 4/18

Artikl br.: 342500 4/18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MK / konus gl. za bušenje Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Morse konus MK veličina 4
    Konus stezne glave DIN 238 B 18
    Konus ⌀ D 17,78 mm
    Vrsta proizvoda Prihvat bušaće glave

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 342500 4/18
    EAN / GTIN 4045197296900
    Broj proizvođača 342500 4/18

    Opis

    Izvedba:

    Prokaljen i precizno brušen.Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.
    Sa MK drškom i istisnim klinom.
    Precizna, povoljnija izvedba.

    Upotreba:

    Za prihvat glava za bušenje na bušilicama, tokarilicama, napravama itd.

    Standard:

    Konus glave za bušenje DIN 238.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu