Mango insertable con vástago Cono Morse 3/16

Artikl br.: 342500 3/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

CM / cono de portabrocas Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Morse konus MK veličina 3
    Konus stezne glave DIN 238 B 16
    Konus ⌀ D 15,733 mm
    Vrsta proizvoda Prihvat bušaće glave

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 342500 3/16
    EAN / GTIN 4045197296863
    Broj proizvođača 342500 3/16

    Opis

    Ejecución:

    Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.
    Con vástago de CM y lengüetas de expulsión.
    Modelo preciso, económico.

    Aplicación:

    Para incorporar portabrocas a taladradoras, tornos, dispositivos, etc.

    Norma:

    Cono de portabrocas DIN 238.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu