MK drška za glavu za bušenje 2/10

Artikl br.: 342500 2/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MK / konus gl. za bušenje Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK veličina 2
Konus stezne glave DIN 238 B 10
Konus ⌀ D 10,094 mm
Vrsta proizvoda Prihvat bušaće glave

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 342500 2/10
EAN / GTIN 4045197296818
Broj proizvođača 342500 2/10

Opis

Izvedba:

Prokaljen i precizno brušen.Visoka dugoročna koncentričnost budući da se u kaljenu površinu ne utiskuju odvojene čestice, a lagani udarci za sobom ne ostavljaju ureze.
Sa MK drškom i istisnim klinom.
Precizna, povoljnija izvedba.

Upotreba:

Za prihvat glava za bušenje na bušilicama, tokarilicama, napravama itd.

Standard:

Konus glave za bušenje DIN 238.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu