{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 13-1/2 | |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | |
Vanjski ⌀ | 42,8 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 76 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 83,3 mm | |
Prihvat | 1/2-20 col | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341610 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208067704 | |
Broj proizvođača | 249804 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Samostezna glava za bušenje Supra, tip: 13-1/2
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
115,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
256 dijelovi na zalihi
86,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | 1/2-20 col | 1/2-20 col |
Vanjski ⌀ | 42,8 mm | 43 mm |
Duljina glave svrdla otvorena | 76 mm | 79 mm |
Duljina glave svrdla zatvorena | 83,3 mm | 90 mm |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
Tip | 13-1/2 | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |