{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 13-3/8 | |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | |
Vanjski ⌀ | 40,2 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 76,3 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 83,6 mm | |
Prihvat | 3/8-24 col | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341610 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208024592 | |
Broj proizvođača | 871049 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Samostezna glava za bušenje Supra, tip: 13-3/8
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
105,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi
79,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | 3/8-24 col | 3/8-24 col |
Vanjski ⌀ | 40,2 mm | 43 mm |
Duljina glave svrdla otvorena | 76,3 mm | 79 mm |
Duljina glave svrdla zatvorena | 83,6 mm | 90 mm |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
Tip | 13-3/8 | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |