{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 2 mm - 13 mm | |
Vanjski ⌀ | 43 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 79 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 90 mm | |
Prihvat | 1/2-20 col | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341615 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406088521 | |
Broj proizvođača | 341615 13-1/2 |