{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 10-3/8 | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Vanjski ⌀ | 40 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 66 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 73,7 mm | |
Prihvat | 3/8-24 col | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341610 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208067711 | |
Broj proizvođača | 249910 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samostezna glava za bušenje Supra 10-3/8
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
105,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
246 dijelovi na zalihi
79,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | 3/8-24 | 3/8-24 |
Vanjski ⌀ | 40 | 39 |
Duljina glave svrdla otvorena | 66 | 71 |
Duljina glave svrdla zatvorena | 73,7 | 83 |
Stezni raspon | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Tip | 10-3/8 | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |