Samostezna glava za bušenje, tip: 10/12

Artikl br.: 341425 10/12
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 0 mm - 10 mm
Vanjski ⌀ 34,3 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 79,4 mm
Konus stezne glave B 12
najveći konus stezne glave ⌀ 12,065 mm
Vrsta proizvoda Glava za bušenje bez zaključavanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341425 10/12
EAN / GTIN 4062406088347
Broj proizvođača 341425 10/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Jednostavna, laka izvedba.
S konusom glave za bušenje DIN 238

Upotreba:

Pretežno za ručne bušilice.
Za postavljanje na utične drške br. 342300342887 ili izravno na strojno vreteno.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu