{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 3 mm - 16 mm | |
Vanjski ⌀ | 50,5 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 110,9 mm | |
Konus stezne glave | B 18 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 17,431 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341425 16/18 | |
EAN / GTIN | 4062406088392 | |
Broj proizvođača | 341425 16/18 |