{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | |
Vanjski ⌀ | 42,5 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 97 mm | |
Konus stezne glave | B 12 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 12,065 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341425 13/12 | |
EAN / GTIN | 4062406088361 | |
Broj proizvođača | 341425 13/12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Samostezna glava za bušenje 13/12
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
80,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi
80,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 42,5 mm | 47 mm |
Konus stezne glave | B 12 | B 12 |
Duljina glave svrdla zatvorena | 97 mm | 103 mm |
najveći konus stezne glave ⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |