Samostezna glava za bušenje 8

Artikl br.: 341420 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 0 mm - 8 mm
Vanjski ⌀ 37 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 78 mm
Konus stezne glave B12
najveći konus stezne glave ⌀ 12,065 mm
Vrsta proizvoda Glava za bušenje bez zaključavanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341420 8
EAN / GTIN 4045197883216
Broj proizvođača 341420 8

Opis

Izvedba:

Industrijska izvedba
S konusom glave za bušenje DIN 238

Upotreba:

Za postavljanje na drške br. 342300342887 ili izravno na strojno vreteno.
Za stolne bušilice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu