{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 3 mm - 16 mm | |
Vanjski ⌀ | 52 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 105 mm | |
Konus stezne glave | B 16 | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 15,733 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341420 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197883261 | |
Broj proizvođača | 341420 16/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samostezna glava za bušenje 16/16
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
107,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
235 dijelovi na zalihi
107,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 52 mm | 50,5 mm |
Konus stezne glave | B 16 | B 16 |
Duljina glave svrdla zatvorena | 105 mm | 106,7 mm |
najveći konus stezne glave ⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Stezni raspon | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |