{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške ureznika | 7 mm | |
Područje ureznika | M3 − M12 | |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
⌀ drške d | 19 mm | |
Dužina priključka L | 21,5 mm | |
Duljina izboja H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Kvadratna drška | 5,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 335645 7 | |
EAN / GTIN | 4045197554031 | |
Broj proizvođača | 335645 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom 7 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
156,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
26,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
67,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
88,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Dužina priključka L | 21,5 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 |
Duljina izboja H | 70 | 7 | 11 | 25 | 34 |
Vanjski ⌀ D | 32 | 30 | 46 | 32 | 50 |
Područje ureznika | M3 − M12 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 |
⌀ drške ureznika | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
⌀ drške d | 19 | 19 | 31 | 19 | 31 |
Kvadratna drška | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |