{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške ureznika | 7 mm | |
Područje ureznika | M6 − M20 | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
⌀ drške d | 31 mm | |
Dužina priključka L | 35 mm | |
Duljina izboja H | 34 mm | |
Kvadratna drška | 5,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za brzu izmjenu |
Broj artikla | 335620 7 | |
EAN / GTIN | 4045197152725 | |
Broj proizvođača | 335620 7 |