Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom 11 mm

Artikl br.: 335620 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške ureznika 11 mm
Područje ureznika M6 − M20
Vanjski ⌀ D 50 mm
⌀ drške d 31 mm
Dužina priključka L 35 mm
Duljina izboja H 34 mm
Kvadratna drška 9 mm
Vrsta proizvoda Umetak za brzu izmjenu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 335620 11
EAN / GTIN 4045197152763
Broj proizvođača 335620 11

Opis

Izvedba:

Broizmjenjivi umeci sa sigurnosnom kliznom spojkom.

Upotreba:

Za slijepe rupe.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (Rm 600 − 800 N/mm2). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu