{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza navoja | M14 – M33 | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Norma prihvata | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kompenzacija duljine na tlak | 17,5 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 17,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 86 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 48 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 141 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334652 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708090 | |
Broj proizvođača | 334652 M14-33 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike M14-33
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
690,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
564,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
599,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
758,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
360,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
435,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 63 | SK 40 | SK 50 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 |
Norma prihvata | DIN 69893; ISO 12164-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Duljina izboja A-dimenzija | 141 mm | 138 mm | 133 mm | 144 mm | 162,5 mm | 141 mm |
Vanjski ⌀ D | 86 mm | 79 mm | 79 mm | 86 mm | 78 mm | 78 mm |
Područje reza navoja | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 |
Kompenzacija duljine na vlak | 17,5 mm | 24 mm | 24 mm | 17,5 mm | 20 mm | 20 mm |
Unutarnji ⌀ d 1 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |