Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike M6-20

Artikl br.: 334652 M6-20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje navoja Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: DIN 69893; ISO 12164-1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje reza navoja M6 – M20
Prihvat HSK-A 63
Norma prihvata DIN 69893; ISO 12164-1
Kompenzacija duljine na tlak 10 mm
Kompenzacija duljine na vlak 12,5 mm
Vanjski ⌀ D 60 mm
Unutarnji ⌀ d 1 31 mm
Duljina izboja A-dimenzija 110 mm
Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 334652 M6-20
EAN / GTIN 4045197488558
Broj proizvođača 334652 M6-20

Opis

Izvedba:

  • Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
  • Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

S rukavcem na kugličnim ležajevima za laganu kompenzaciju duljine bez zračnosti.

Upotreba:

  • Izrada kalibriranih navoja.
  • Za desni i lijevi navoj.
  • Za NC strojeve i centre za obradu.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420335660.
Nasadni ključ br. 309890.

Napomena:

  • Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 − M33 dostupna na upit.
  • Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu