{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza | M1,4 - M7 | |
⌀-područje 1. steznih kliješta | 2,5 mm - 4,5 mm | |
⌀-područje 2. steznih kliješta | 4,5 mm - 6,5 mm | |
maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja | 1.400 min-1 | |
automatska duljina hoda | 10 mm | |
ukupna duljina | 131 mm | |
⌀ kućišta | 52 mm | |
Prihvat konusne drške DIN 238 | B 12 | |
Težina | 0,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Aparat za rezanje navoja |
Broj artikla | 333500 M1,4-7 | |
EAN / GTIN | 4045197312679 | |
Broj proizvođača | EDM-R 147 3121-2512 |