{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza | M3 - M12 | |
⌀-područje 1. steznih kliješta | 3,5 mm - 6,5 mm | |
⌀-područje 2. steznih kliješta | 6,5 mm - 10 mm | |
maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja | 1.100 min-1 | |
automatska duljina hoda | 15 mm | |
ukupna duljina | 176 mm | |
⌀ kućišta | 70 mm | |
Prihvat konusne drške DIN 238 | B 16 | |
Težina | 1,7 kg | |
Vrsta proizvoda | Aparat za rezanje navoja |
Broj artikla | 333500 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197312686 | |
Broj proizvođača | EDM-R 312 3131-2516 |