{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza | M10 - M30 | |
⌀-područje 1. steznih kliješta | 10 mm - 16 mm | |
⌀-područje 2. steznih kliješta | 16 mm - 23 mm | |
maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja | 350 min-1 | |
automatska duljina hoda | 30 mm | |
ukupna duljina | 303 mm | |
⌀ kućišta | 108 mm | |
Prihvat konusne drške DIN 238 | B 24 | |
Težina | 7,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Aparat za rezanje navoja |
Broj artikla | 333500 M10-30 | |
EAN / GTIN | 4045197312709 | |
Broj proizvođača | EDM-R 1030 3151-2524 |