{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Ukupna duljina | 190 mm | |
⌀ radnog područja | 40 mm - 72 mm | |
Stezni krug ⌀ D1 | 38 mm | |
Korisna duljina B | 89 mm | |
Težina obratka | 65 kg | |
Vanjski ⌀ | 70 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 14 mm | |
Otisni vijak | Ne | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarenje |
Broj artikla | 327402 4 | |
EAN / GTIN | 4062406765811 | |
Broj proizvođača | 327402 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Šiljak za tokarenje s MK drškom 4
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
905,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
837,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
718,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
1.250,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
969,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ radnog područja | 40 ;72 | 28 ;50 | 19 ;34 | 55 ;100 | |
Vanjski ⌀ | 70 | 52 | 42 | 82 | |
Korisna duljina B | 89 | 70,3 | 62 | 104,1 | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 14 | 9 | 5 | 20 | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarenje | Šiljak za tokarenje | Šiljak za tokarenje | Šiljak za tokarenje | Šiljak za tokarenje |
Težina obratka | 65 | 55 | 50 | 100 | |
Stezni krug ⌀ D1 | 38 | 26 | 17 | 54 |