{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ radnog područja | 28 mm - 50 mm | |
Stezni krug ⌀ D1 | 26 mm | |
Korisna duljina B | 70,3 mm | |
Težina obratka | 55 kg | |
Vanjski ⌀ | 52 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 9 mm | |
Otisni vijak | Ne | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarenje |
Broj artikla | 327401 4 | |
EAN / GTIN | 4062406764593 | |
Broj proizvođača | 327401 4 |