{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ radnog područja | 28 mm - 50 mm | |
Stezni krug ⌀ D1 | 26 mm | |
Korisna duljina B | 70,3 mm | |
Težina obratka | 55 kg | |
Vanjski ⌀ | 52 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 9 mm | |
Otisni vijak | Ne | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarenje |
Broj artikla | 327401 5 | |
EAN / GTIN | 4062406764609 | |
Broj proizvođača | 327401 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Šiljak za tokarenje s MK drškom 5
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
869,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
1.291,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
914,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
984,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Otisni vijak | Ne | Ne | Ne | |
⌀ radnog područja | 28 ;50 | 55 ;100 | 40 ;72 | |
Korisna duljina B | 70,3 | 104,1 | 89 | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 9 | 20 | 14 | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarenje | Šiljak za tokarenje | Šiljak za tokarenje | Šiljak za tokarenje |
Težina obratka | 55 | 100 | 65 | |
Stezni krug ⌀ D1 | 26 | 54 | 38 |