Šiljak za tokarenje s MK drškom, Morse konus (MK): 5

Artikl br.: 327402 5
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus (MK) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 218 mm
⌀ radnog područja 40 mm - 72 mm
Stezni krug ⌀ D1 38 mm
Korisna duljina B 89 mm
Težina obratka 65 kg
Vanjski ⌀ 70 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 14 mm
Otisni vijak Ne
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 327402 5
EAN / GTIN 4062406765828
Broj proizvođača 327402 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Kut vrha 60°, ⌀ steznog kruga 17 mm - 54 mm.
  • Moguć desni i lijevi smjer vrtnje.
  • Izvrsno za korištenje na tokarilicama i pri glodanju.

Upotreba:

Za prihvat u konusu vretena tokarilice.

Odgovara:

Šiljci za tokarilice br. 321405, br. 321720, br. 321730 i 321740.

Opseg isporuke:

Šiljak za tokarenje s vrhovima za centriranje 327410 i povodnikom 327412.

Dodatni pribor:

Br. 327410 vrh za centriranje, br. 327412 povodnik, br. 327414 osnovni elementi.

Napomena:

Odgovarajuće konusne čahure za prilagodbu u steznoj glavi za tokarenje na zahtjev.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stirnmitnehmer zum stirnseitigen Spannen von Werkstücken mit einer maximalen Materialhärte von 35 HRc. Für den industriellen Gebrauch an einer Drehmaschine vorgesehen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nur bestimmungsgemäß zu verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu