{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | 3 | |
Najmanji ⌀ | 30 mm | |
Duljina glave L | 86 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
maksimalan broj okretaja | 3.500 min-1 | |
za težinu obratka kod D | 450 kg | |
za težinu obratka kod D1 | 250 kg | |
Kut konusa a | 60 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 323000 80/3 | |
EAN / GTIN | 4045197774736 | |
Broj proizvođača | 323000 80/3 |