Rotirajući konus za centriranje, tup 100/4

Artikl br.: 323000 100/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

najveći ⌀ / morse konus Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus 4
Najmanji ⌀ 30 mm
Duljina glave L 101 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
maksimalan broj okretaja 3.000 min-1
za težinu obratka kod D 650 kg
za težinu obratka kod D1 300 kg
Kut konusa a 75 stupanj
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 323000 100/4
EAN / GTIN 4045197774750
Broj proizvođača 323000 100/4

Opis

Izvedba:

  • Stožac je s prednje strane tup.
  • Posebno čvrsta konstrukcija s povećanim i jakim ležajem.
  • Ležaj je opremljen posebnim mazivom i ne zahtjeva održavanje.
  • Centrirajući konus te drška konusa su od kvalitetnog materijala, potpuno kaljeni i fino brušeni.

 

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za obradu šupljih tijela, cijevi itd. Osobito prikladan za tešku strojnu obradu gdje postoji zahtjev za visokom preciznošću.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu