{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | 5 | |
Najmanji ⌀ | 50 mm | |
Duljina glave L | 92 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,007 mm | |
maksimalan broj okretaja | 3.000 min-1 | |
za težinu obratka kod D | 1.800 kg | |
za težinu obratka kod D1 | 1.400 kg | |
Kut konusa a | 75 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 323000 125/5 | |
EAN / GTIN | 4045197774774 | |
Broj proizvođača | 323000 125/5 |