{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK4 | |
⌀ kućišta D | 45 mm | |
Korisna duljina B | 80 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 12,5 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 40 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 mm | |
za težinu obratka | 500 kg | |
Vrsta proizvoda | Vrh za centriranje |
Broj artikla | 321100 4 | |
EAN / GTIN | 2050002064560 | |
Broj proizvođača | TOP52GR42,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rotirajući šiljak tokarilice, precizna izvedba kut vrha 60° / 30°, Morse konus: 4
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
677,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
1.010,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
981,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
1.388,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
1.327,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 500 kg | 1.000 kg | 1.200 kg | 400 kg | 600 kg |
⌀ kućišta D | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morse konus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Korisna duljina B | 80 mm | 116 mm | 106 mm | 85 mm | 106 mm |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 12,5 mm | 8 mm | 28 mm | ||
Vrsta proizvoda | Vrh za centriranje | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |