{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK3 | |
⌀ kućišta D | 32,5 mm | |
Korisna duljina B | 45 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 12 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 28 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 mm | |
za težinu obratka | 320 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320900 3 | |
EAN / GTIN | 2050001716880 | |
Broj proizvođača | 3WPL30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rotirajući šiljak tokarilice, precizna izvedba kut vrha 60° / 30° 3
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
505,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
987,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
950,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
1.233,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 320 | 500 | 600 | 300 |
⌀ kućišta D | 32,5 | 52 | 52 | 52 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morse konus | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 |
Korisna duljina B | 45 | 104 | 94 | 94 |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 12 | 8 | 25 | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |