{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK3 | |
⌀ kućišta D | 52 mm | |
Korisna duljina B | 104 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 8 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 25 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 mm | |
Duljina vrška C | 40 mm | |
maksimalan broj okretaja | 12.000 min-1 | |
za težinu obratka | 500 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321260 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774385 | |
Broj proizvođača | 321260 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rotirajući šiljak za tokarenje 60° / 30° 3
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
987,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
950,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
1.233,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 500 | 600 | 300 |
⌀ kućišta D | 52 | 52 | 52 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morse konus | MK3 | MK3 | MK3 |
Korisna duljina B | 104 | 94 | 94 |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 8 | 25 | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |