{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK2 | |
⌀ kućišta D | 32 mm | |
Korisna duljina B | 74 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 15 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 8 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
Duljina vrška C | 29 mm | |
maksimalan broj okretaja | 6.000 min-1 | |
za težinu obratka | 150 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320647 2 | |
EAN / GTIN | 4045197773692 | |
Broj proizvođača | 320647 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Rotirajući šiljak za tokarenje 60° / 30° 2
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
225,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
188,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 150 | 200 |
⌀ kućišta D | 32 | 32 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 | 0,005 |
Morse konus | MK2 | MK2 |
Korisna duljina B | 74 | 64 |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 15 | 15 |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |