Aksijalni prihvat statički VARIA VX 30/VX3

Artikl br.: 319853 30/VX3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

VDI / VARIA Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

VARIA veličina VX3
VDI veličina 30
Vanjski ⌀ D 68 mm
Duljina izboja A-dimenzija 64 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 30
Vrsta proizvoda VDI prihvat alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319853 30/VX3
EAN / GTIN 2050001743602
Broj proizvođača 19.30VX3

Opis

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, list 2.

Odgovara:

Držači VARIA br. 319801319838, 319872319874.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu