Aksijalni prihvat statički VARIA VX, VDI / VARIA: 32/VX3

Artikl br.: 319853 32/VX3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

VDI / VARIA Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

VARIA veličina VX3
VDI veličina 32
Vanjski ⌀ D 64,8 mm
Duljina izboja A-dimenzija 40 mm
⌀ drške 32 mm
Vrsta proizvoda VDI prihvat alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319853 32/VX3
EAN / GTIN 2050002077744

Opis

Izvedba:

Izvedba s cilindričnom drškom.

Odgovara:

Držači VARIA br. 319801319838, 319872319874.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu