{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 40 mm | |
Kompenzacija duljine na tlak | 7 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 7 mm | |
Vanjski ⌀ glave D | 38 mm | |
Duljina izboja L | 61,5 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | |
Vrsta proizvoda | VDI stezna glava |
Broj artikla | 319445 40 | |
EAN / GTIN | 4045197959669 | |
Broj proizvođača | 319445 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brzoizmjenjiva glava za rezanje navoja M3 − M12 40 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
263,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
302,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L | 61,5 | 86 |
Kod boje za VDI dršku | VDI 40 | VDI 40 |
Vanjski ⌀ glave D | 38 | 54 |
Kompenzacija duljine na tlak | 7 | 12 |
Kompenzacija duljine na vlak | 7 | 12 |
⌀ drške d1 | 40 | 40 |
Vrsta proizvoda | VDI stezna glava | VDI stezna glava |