Brzoizmjenjiva glava za rezanje navoja M3 − M12, ⌀ drške d: 20mm

Artikl br.: 319445 20
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške d1 20 mm
Kompenzacija duljine na tlak 7 mm
Kompenzacija duljine na vlak 7 mm
Vanjski ⌀ glave D 38 mm
Duljina izboja L 56 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 20
Vrsta proizvoda VDI stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319445 20
EAN / GTIN 4045197959645
Broj proizvođača 319445 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Elastično izjednačavanje duljine, laganog hoda zahvaljujući čahuri s uležištenom vodilicom.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 i VDI 3425, list 2.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjivi ulošci br. 335420335620.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu