{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 30 mm | |
Kompenzacija duljine na tlak | 7 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 7 mm | |
Vanjski ⌀ glave D | 38 mm | |
Duljina izboja L | 61,5 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Vrsta proizvoda | VDI stezna glava |
Broj artikla | 319445 30 | |
EAN / GTIN | 4045197959652 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brzoizmjenjiva glava za rezanje navoja M3 − M12 30 mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
263,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
302,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L | 61,5 | 86 |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | VDI 30 |
Vanjski ⌀ glave D | 38 | 54 |
Kompenzacija duljine na tlak | 7 | 12 |
Kompenzacija duljine na vlak | 7 | 12 |
⌀ drške d1 | 30 | 30 |
Vrsta proizvoda | VDI stezna glava | VDI stezna glava |