{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 25 mm | |
Stezni ⌀ d2 | 18 mm | |
⌀ d4 | 29 mm | |
l1 | 50 mm | |
l2 | 4 mm | |
Izvedba | Abb. 2 | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 319426 25/18 | |
EAN / GTIN | 4045197586636 | |
Broj proizvođača | 319426 25/18 |