{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 32 mm | |
Stezni ⌀ d2 | 16 mm | |
⌀ d4 | 40 mm | |
l1 | 58 mm | |
l2 | 5 mm | |
Izvedba | Duga rupa | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 319426 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197586711 | |
Broj proizvođača | 319426 32/16 |