Redukcijska čahura 40/18 mm

Artikl br.: 319426 40/18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

drška ⌀ d1 / stezanje ⌀ d2 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške d1 40 mm
Stezni ⌀ d2 18 mm
⌀ d4 44 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Izvedba Duga rupa
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319426 40/18
EAN / GTIN 4045197586810
Broj proizvođača 319426 40/18

Opis

Izvedba:

Prikladno za držač VDI, oblik E2 (br. 319275319405).
Unutarnje hlađenje pogodno, bez proreza. Alat se fiksira i pričvršćuje pomoću 2 stezna vijka.

Upotreba:

Za ⌀-smanjenje za alate s cilindričnom drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu