{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d1 | 25 mm | |
Stezni ⌀ d2 | 12 mm | |
⌀ d4 | 29 mm | |
l1 | 50 mm | |
l2 | 4 mm | |
Izvedba | Klin za stezanje | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 319426 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197586605 | |
Broj proizvođača | 319426 25/12 |